Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32014-X-XL-DF-A80-100

  • ERIKS:14182938
  • Hersteller:084890169-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Breite gesamt
50 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
210 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Grenzdrehzahl
6.9 rpm