CHF 9'712.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'498.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 320 mm |
Breite gesamt | 164 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |