CHF 8'459.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'144.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 320 mm |
Breite gesamt | 164 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.6 kN |
Statische Belastung | 209 kN |
Grenzdrehzahl | 2.3 rpm |