Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31330-X-XL-DF-A100-200

  • ERIKS:14184756
  • Hersteller:093570104-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'459.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'144.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser Außenring
320 mm
Breite gesamt
164 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1600 kN
Statische Belastung
209 kN
Grenzdrehzahl
2300 rpm