CHF 7'193.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'776.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 300 mm |
Breite gesamt | 154 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.42 kN |
Statische Belastung | 183 kN |
Grenzdrehzahl | 2.47 rpm |