CHF 5'587.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'039.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 280 mm |
Breite gesamt | 144 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.24 kN |
Statische Belastung | 159 kN |
Grenzdrehzahl | 2.65 rpm |