Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31322-X-XL-P5-DF-A120-160

  • ERIKS:14187458
  • Hersteller:087779293-4083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'711.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'011.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
240 mm
Breite gesamt
126 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Toleranz
P5
Dynamische Belastung
940 kN
Statische Belastung
117 kN
Grenzdrehzahl
3.1 rpm