CHF 3'716.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'017.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 240 mm |
Breite gesamt | 126 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 940 kN |
Statische Belastung | 117 kN |
Grenzdrehzahl | 3.1 rpm |