CHF 2'684.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'901.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 215 mm |
Breite gesamt | 113 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 780 kN |
Statische Belastung | 96 kN |
Grenzdrehzahl | 3.5 rpm |