CHF 2'048.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'214.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser Außenring | 200 mm |
Breite gesamt | 99 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 620 kN |
Statische Belastung | 74 kN |
Grenzdrehzahl | 3.85 rpm |