CHF 893.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 965.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 170 mm |
Breite gesamt | 85 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 460 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Grenzdrehzahl | 4.55 rpm |