CHF 464.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 501.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser Außenring | 140 mm |
Breite gesamt | 72 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 330 kN |
Statische Belastung | 37.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5.5 rpm |