CHF 212.12/ Satzexkl. MwSt
CHF 229.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 54.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 195 kN |
Statische Belastung | 21.7 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 32.5 kN |
Grenzdrehzahl | 7.8 rpm |