Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31308-XL-DF-A50-90

  • ERIKS:14182931
  • Hersteller:084793830-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser Außenring
90 mm
Breite gesamt
50.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
153 kN
Statische Belastung
16.5 kN
Grenzdrehzahl
8.7 rpm