Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30240-XL-DF-A350-400

  • ERIKS:14183167
  • Hersteller:086673033-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'663.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'527.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser Außenring
360 mm
Breite gesamt
128 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.54 kN
Statische Belastung
212 kN
Grenzdrehzahl
2.14 rpm