CHF 6'851.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'405.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser Außenring | 320 mm |
Breite gesamt | 114 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.23 kN |
Statische Belastung | 170 kN |
Grenzdrehzahl | 2.42 rpm |