Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30232-XL-DF-A280-330

  • ERIKS:14183306
  • Hersteller:088235238-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'569.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'858.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser Außenring
290 mm
Breite gesamt
104 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
1.08 kN
Statische Belastung
157 kN
Grenzdrehzahl
2.65 rpm