CHF 2'770.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'994.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 270 mm |
Breite gesamt | 98 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 940 kN |
Statische Belastung | 126 kN |
Grenzdrehzahl | 2.9 rpm |