CHF 2'392.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'586.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 250 mm |
Breite gesamt | 91.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 840 kN |
Statische Belastung | 112 kN |
Grenzdrehzahl | 3.1 rpm |