Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30226-XL-DF-A250-300

  • ERIKS:14184135
  • Hersteller:092362931-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'664.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'799.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser Außenring
230 mm
Breite gesamt
87.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
720 kN
Statische Belastung
94 kN
Grenzdrehzahl
3.4 rpm