CHF 1'445.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'563.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 302 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 215 mm |
Breite gesamt | 87 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 670 kN |
Statische Belastung | 89 kN |
Grenzdrehzahl | 3.65 rpm |