FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30220-A-DF-A80-120

  • ERIKS:14182909
  • Hersteller:084196793-4080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 602.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 651.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
74 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
430 kN
Statische Belastung
65 kN
Grenzdrehzahl
4 rpm