Eriks
FAG

FAG Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 30212-XL-DF-A75-110

  • ERIKS:14183137
  • Hersteller:086266616-4081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
302
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Breite gesamt
47.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
210 kN
Statische Belastung
24.6 kN
Grenzdrehzahl
7.5 rpm