FAG

FAG Induktives Anwärmgerät HEATER800

  • ERIKS:13251597
  • Hersteller:HEATER800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'753.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'435.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HEATER
Max. Lagergewicht
800 kg
Min. Innendurchmesser
45 mm
Max. Außendurchmesser
1500 mm
Max. Breite
480 mm
Max. Leistungsaufnahme
25.2 kV·A
Betriebsspannung
400 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Gewicht
280