CHF 4'481.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'844.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HEATER |
Max. Lagergewicht | 25 kg |
Min. Innendurchmesser | 55 mm |
Max. Außendurchmesser | 400 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 2.3 kV·A |
Betriebsspannung | 230 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Gewicht | 20 |