Eriks
FAG

FAG Induktionsheizer HEATER150-BASIC-230V

  • ERIKS:14373566
  • Hersteller:096660511-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'643.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'101.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HEATER
Max. Lagergewicht
150 kg
Min. Innendurchmesser
45 mm
Max. Außendurchmesser
600 mm
Max. Breite
200 mm
Max. Leistungsaufnahme
3.7 kV·A
Betriebsspannung
230 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
240 °C
Gewicht
82.6