FAG

FAG Hydraulikmutter ohne Gewinde HYDNUT900-HEAVY

  • ERIKS:13560594
  • Hersteller:092764592-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30'725.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 33'214.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Außendurchmesser
1.35 mm
Ringbreite
97 mm
Kolbenhub
40 mm
Bohrung
900 mm