Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter ohne Gewinde HYDNUT750-HEAVY

  • ERIKS:13560587
  • Hersteller:093266421-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'066.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'691.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Außendurchmesser
1.13 mm
Ringbreite
88 mm
Kolbenhub
32 mm
Bohrung
750 mm