Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter ohne Gewinde HYDNUT625-HEAVY

  • ERIKS:13560579
  • Hersteller:093266022-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'701.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'053.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Außendurchmesser
945 mm
Ringbreite
76 mm
Kolbenhub
25 mm
Bohrung
625 mm