Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter ohne Gewinde HYDNUT525-HEAVY

  • ERIKS:13560574
  • Hersteller:093253931-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'764.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'960.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Außendurchmesser
800 mm
Ringbreite
66 mm
Kolbenhub
20 mm
Bohrung
525 mm