Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter ohne Gewinde HYDNUT500-HEAVY

  • ERIKS:13560573
  • Hersteller:093253460-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'975.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'107.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Außendurchmesser
760 mm
Ringbreite
66 mm
Kolbenhub
20 mm
Bohrung
500 mm