Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter ohne Gewinde HYDNUT425-HEAVY

  • ERIKS:13560572
  • Hersteller:093250630-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'355.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'356.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Außendurchmesser
650 mm
Ringbreite
56 mm
Kolbenhub
15 mm
Bohrung
425 mm