Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter ohne Gewinde HYDNUT350-HEAVY

  • ERIKS:13560570
  • Hersteller:093244614-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'251.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'001.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Außendurchmesser
540 mm
Ringbreite
54 mm
Kolbenhub
13 mm
Bohrung
350 mm