Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter ohne Gewinde HYDNUT300-HEAVY

  • ERIKS:12769814
  • Hersteller:061569933-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'216.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'882.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-HEAVY
Außendurchmesser
470 mm
Ringbreite
54 mm
Kolbenhub
13 mm
Bohrung
300 mm