Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT95-E-INCH

  • ERIKS:13448693
  • Hersteller:092524397-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'401.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'596.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
3.73 in
Außendurchmesser
165 mm
Ringbreite
41 mm
Kolbenhub
5 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT95.SEAL

  • ERIKS:12769877
  • Manufacturer:HYDNUT95.SEAL

CHF 77.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026