Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT500-E-INCH

  • ERIKS:13448689
  • Hersteller:092549640-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'942.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'747.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
19.682 in
Außendurchmesser
635 mm
Ringbreite
79 mm
Kolbenhub
20 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT500.SEAL

  • ERIKS:12769843
  • Manufacturer:HYDNUT500.SEAL

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026