Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT480-E-INCH

  • ERIKS:13448688
  • Hersteller:092546323-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'942.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'747.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
18.894 in
Außendurchmesser
612 mm
Ringbreite
77 mm
Kolbenhub
18 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT480.SEAL

  • ERIKS:12769841
  • Manufacturer:HYDNUT480.SEAL

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026