Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT440-E-INCH

  • ERIKS:13448686
  • Hersteller:092543200-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'987.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'715.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
17.319 in
Außendurchmesser
565 mm
Ringbreite
75 mm
Kolbenhub
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT440.SEAL

  • ERIKS:12769834
  • Manufacturer:HYDNUT440.SEAL

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026