Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT420-E-INCH

  • ERIKS:13448685
  • Hersteller:092538800-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'843.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'560.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
16.532 in
Außendurchmesser
545 mm
Ringbreite
70 mm
Kolbenhub
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT420.SEAL

  • ERIKS:12769832
  • Manufacturer:HYDNUT420.SEAL

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026