Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT400-E-INCH

  • ERIKS:13448683
  • Hersteller:092417043-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'073.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'727.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
15.745 in
Außendurchmesser
525 mm
Ringbreite
69 mm
Kolbenhub
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT400.SEAL

  • ERIKS:12769830
  • Manufacturer:HYDNUT400.SEAL

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026