Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT380-E-INCH

  • ERIKS:13448682
  • Hersteller:092426662-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'623.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'160.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
14.957 in
Außendurchmesser
500 mm
Ringbreite
66 mm
Kolbenhub
16 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT380.SEAL

  • ERIKS:12769828
  • Manufacturer:HYDNUT380.SEAL

CHF 86.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026