Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT320-E-INCH

  • ERIKS:13448678
  • Hersteller:092534759-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'527.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'975.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
12.562 in
Außendurchmesser
430 mm
Ringbreite
63 mm
Kolbenhub
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT320.SEAL

  • ERIKS:12769817
  • Manufacturer:HYDNUT320.SEAL

CHF 86.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026