Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT240-E-INCH

  • ERIKS:13448674
  • Hersteller:092532489-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'015.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'340.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
9.442 in
Außendurchmesser
330 mm
Ringbreite
53 mm
Kolbenhub
10 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT240.SEAL

  • ERIKS:12769804
  • Manufacturer:HYDNUT240.SEAL

CHF 86.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026