Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT190-E-INCH

  • ERIKS:13448671
  • Hersteller:092531768-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'435.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'714.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
7.472 in
Außendurchmesser
270 mm
Ringbreite
50 mm
Kolbenhub
8 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT190.SEAL

  • ERIKS:12769791
  • Manufacturer:HYDNUT190.SEAL

CHF 77.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026