Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT170-E-INCH

  • ERIKS:13448669
  • Hersteller:092531466-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'115.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'367.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
6.659 in
Außendurchmesser
245 mm
Ringbreite
47 mm
Kolbenhub
6 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT170.SEAL

  • ERIKS:12769788
  • Manufacturer:HYDNUT170.SEAL

CHF 77.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026