Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT130-E-INCH

  • ERIKS:13448665
  • Hersteller:092525520-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'831.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'060.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
5.106 in
Außendurchmesser
200 mm
Ringbreite
44 mm
Kolbenhub
5 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT130.SEAL

  • ERIKS:12769779
  • Manufacturer:HYDNUT130.SEAL

CHF 77.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026