Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT120-E-INCH

  • ERIKS:13448663
  • Hersteller:092441297-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'646.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'861.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
4.716 in
Außendurchmesser
190 mm
Ringbreite
43 mm
Kolbenhub
5 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT120.SEAL

  • ERIKS:12769775
  • Manufacturer:HYDNUT120.SEAL

CHF 77.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026