FAG

FAG Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HYDNUT105-E-INCH

  • ERIKS:13448661
  • Hersteller:092418341-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'613.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'825.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-INCH
Gewindegröße
4.122 in
Außendurchmesser
175 mm
Ringbreite
43 mm
Kolbenhub
5 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT105.SEAL

  • ERIKS:12769772
  • Manufacturer:HYDNUT105.SEAL

CHF 77.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026