Eriks
FAG

FAG Hydraulikmutter metrischem Gewinde HYDNUT950-E

  • ERIKS:13244268
  • Hersteller:HYDNUT950-E
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30'378.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 32'838.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
HYDNUT-E
Gewindegröße
Tr950x8 mm
Außendurchmesser
1.125 mm
Ringbreite
102 mm
Kolbenhub
30 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

FAG Ersatzdichtungen für Hydraulikmutter HYDNUT950.SEAL

  • ERIKS:12769878
  • Manufacturer:HYDNUT950.SEAL

CHF 159.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026