

CHF 30'366.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 32'826.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | HYDNUT-E |
Gewindegröße | Tr930X8 mm |
Außendurchmesser | 1.1 mm |
Ringbreite | 102 mm |
Kolbenhub | 30 mm |
CHF 159.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026